{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 51 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 114 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 124 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 2,5 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 47,94 mm | |
Plaquita de corte adecuada | RD..12T3 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Juego de tornillos de seguridad | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 15 - 27 grados | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212145 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197939470 | |
Número del fabricante | 212145 63/6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa copiadora (RD..12) 0° negativo, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 63/6mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
321,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
321,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
353,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 6 |
Longitud total Ltot | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con perforación | con taladro |
⌀ de corte DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ D3 | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |