{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6×0,75 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 0,75 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 7 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141055 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197301772 | |
Número del fabricante | 141055 6X0,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Terraja HSS-E, MF: 6X0,75
a petición
Reposición
0 piezas en stock
50,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
29,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
34,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Tamaño de rosca | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Altura | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E |
Altura de paso | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |