{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6×0,75 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 0,75 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 7 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141050 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197083975 | |
Número del fabricante | 141050 6X0,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Terraja HSS 6X0,75
a petición
En stock
65 piezas en stock
29,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
50,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
34,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Tamaño de rosca | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Altura | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Altura de paso | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |