Terraja HSS 7X0,75

Número de artículo: 141050 7X0,75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M7×0,75
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Sentido del corte derecha
Altura de paso 0,75 mm
⌀ exterior 25 mm
Altura 9 mm
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 141050 7X0,75
EAN / GTIN 4045197083982
Número del fabricante 141050 7X0,75

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada previamente hendida; con corte inicial helicoidal por ambos lados.
Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.