Terraja HSS 36X1

Número de artículo: 141050 36X1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M36×1
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Sentido del corte derecha
Altura de paso 1 mm
⌀ exterior 65 mm
Altura 18 mm
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 141050 36X1
EAN / GTIN 4062406222505
Número del fabricante 141050 36X1

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada previamente hendida; con corte inicial helicoidal por ambos lados.
Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.