{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M16×1 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141050 16X1 | |
EAN / GTIN | 4045197084149 | |
Número del fabricante | 141050 16X1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Terraja HSS 16X1
a petición
En stock
31 piezas en stock
70,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
110,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
75,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Tamaño de rosca | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Altura | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS E |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |