{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M16×1 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141055 16X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301871 | |
Número del fabricante | 141055 16X1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Terraja HSS-E 16X1
a petición
En stock
16 piezas en stock
108,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
69,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
73,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Tamaño de rosca | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Altura | 14 | 14 | 14 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E |
Altura de paso | 1 | 1 | 1 |