Terraja HSS-E, MF: 7X0,5

Número de artículo: 141055 7X0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M7×0,5
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Sentido del corte derecha
Altura de paso 0,5 mm
⌀ exterior 25 mm
Altura 9 mm
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 141055 7X0,5
EAN / GTIN 4062406223373
Número del fabricante 141055 7X0,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada previamente hendida; con corte inicial helicoidal por ambos lados.
Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°. Para aceros inoxidables y de alta resistencia.