{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M18×1,5 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141055 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197301895 | |
Número del fabricante | 141055 18X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Terraja HSS-E 18X1,5
a petición
En stock
14 piezas en stock
102,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
70,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 | 60 |
Tipo de rosca | MF | MF |
Tamaño de rosca | M18×1,5 | M18×1,5 |
Altura | 14 | 14 |
Sentido del corte | derecha | derecha |
Altura de paso | 1,5 | 1,5 |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g |