Terraja HSS-E 14X1

Número de artículo: 141055 14X1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M14×1
    Tipo de rosca MF
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E
    Norma EN 22568
    Clase de tolerancia DIN 13 6g
    Sentido del corte derecha
    Altura de paso 1 mm
    ⌀ exterior 38 mm
    Altura 10 mm
    Tipo de producto Terraja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 141055 14X1
    EAN / GTIN 4045197301857
    Número del fabricante 141055 14X1

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Aceite
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Forma cerrada previamente hendida; con corte inicial helicoidal por ambos lados.
    Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°. Para aceros inoxidables y de alta resistencia.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Terraja HSS-E 14X1

    Terraja HSS-E 14X1

    a petición
    En stock
    11 piezas en stock
    77,95 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    28 piezas en stock
    50,18 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    34 piezas en stock
    53,58 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    ⌀ exterior 38 38 38
    Ángulo de flanco 60 60 60
    Tipo de rosca MF MF MF
    Tamaño de rosca M14×1 M14×1 M14×1
    Sentido del corte derecha derecha derecha
    Material de corte HSS E HSS HSS E
    Clase de tolerancia DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra