{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10×1,25 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1 mm | |
⌀ exterior | 30 mm | |
Altura | 11 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141055 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301802 | |
Número del fabricante | 141055 10X1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Terraja HSS-E 10X1
a petición
En stock
42 piezas en stock
60,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
126 piezas en stock
38,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
152 piezas en stock
28,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
41,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tipo de rosca | MF | MF | MF | MF |
Altura | 11 | 11 | 11 | 11 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Altura de paso | 1 | 1 | 1 | 1 |