{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M22×1,5 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 55 mm | |
Altura | 16 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141055 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406223236 | |
Número del fabricante | 141055 22X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Terraja HSS-E, MF: 22X1,5
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
84,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
87,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
63,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Tamaño de rosca | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Altura | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS |