{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M24×1,5 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 55 mm | |
Altura | 16 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141055 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406223243 | |
Número del fabricante | 141055 24X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Terraja HSS-E 24X1,5
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
84,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
87,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
63,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 55 | 55 | 55 |
Tamaño de rosca | M24×1,5 | M24×1,5 | M24×1,5 |
Altura | 16 | 16 | 16 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |
Altura de paso | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja |