Soporte para cojinete de roscar 45X18 55X16 mm

Número de artículo: 149310 55X16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
219 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para terraja-⌀ ×Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ terraja 55 mm
Altura 16 mm
Norma EN 22568
Longitud total 495 mm
Número de tornillos de fijación 5
Tipo de producto Soporte para cojinete de roscar 45X18

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 149310 55X16
EAN / GTIN 4062406219840
Número del fabricante 149310 55X16

Descripción

Ejecución:

Mangos de acero desmontables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. Hasta tam. 65×25 de fundición a presión de cinc,a partir de tam. 75×20, de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.