{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M16×0,75 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 0,75 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141055 16X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406223489 | |
Número del fabricante | 141055 16X0,75 |