Terraja HSS 45X2

Número de artículo: 141050 45X2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M45×2
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Sentido del corte derecha
Altura de paso 2 mm
⌀ exterior 90 mm
Altura 22 mm
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 141050 45X2
EAN / GTIN 4062406222673
Número del fabricante 141050 45X2

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada previamente hendida; con corte inicial helicoidal por ambos lados.
Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    MF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra