A20R SWLNR-04 Borestænger til dobbeltsidede WNGP 0403 -Trigon-platter til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 6989901
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6989901
EAN/GTIN 7291075348958
Producentnummer 6989901
L-nummer L23990 254

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Dmin afstik 22 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 18 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNGP 040302L-F2M
  • Dmin afstivning 22 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -10 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -10 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 36 mm
  • Skafthøjde (H) 18 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven