DCMT 11T302 IC807

Art.-nr.: 260391 IC807
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie ISOTURN
    ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T302
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type IC807
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder F3P
    Skæredybde ap 0,15 mm - 2 mm
    Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 245 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Producentbetegnelse DCMT 11T302-F3P IC807
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260391 IC807
    EAN/GTIN 7291075338133
    Producentnummer 3320684

    Betegnelse

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven