{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | IC807 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | F3P | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,06 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 245 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | CCMT 09T304-F3P IC807 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260102 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075337969 | |
Producentnummer | 3358929 |