VCMT 160402, Type: IC807

Art.-nr.: 261390 IC807
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
Pris for 10 styk: 1.350,00 DKK
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT 160402
Hjørneradius 0,2 mm
Type IC807
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder F3P
Skæredybde ap 0,1 mm - 1,8 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 245 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Producentbetegnelse VCMT 160402-F3P IC807
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 261390 IC807
Kopier
EAN/GTIN 7291075424171
Kopier
Producentnummer 3358936
Kopier

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven