{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | IC807 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | M3P | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 245 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | CCMT 09T308-M3P IC807 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260172 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075351910 | |
Producentnummer | 3359031 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CCMT 09T308, Type: IC807
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
84,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.830 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
682 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.317 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager
Fra
1
stk.
83,59 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
69,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.127 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Type | IC807 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 245 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |