CCMT 09T308 Wiper, Type: HB7020

Art.-nr.: 260153 HB7020
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    83,59  DKK / styk
  • fra 10 styk
    69,66  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
340 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder WSM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 350 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260153 HB7020
EAN/GTIN 4045197948878
Producentnummer 260153 HB7020

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CCMT 09T308 Wiper, Type: HB7020

CCMT 09T308 Wiper, Type: HB7020

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
340 styk på lager
Fra 1  stk.
83,59  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
69,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.334 styk på lager
Fra 1  stk.
74,20  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
61,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.277 styk på lager
48,05  DKK
plus moms plus fragt
Hjørneradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale HM HM HM
Skærebetingelse let afbrudt. let afbrudt. let afbrudt.
Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm 0,2 mm - 4 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Type HB7020 HB7020 HBT020
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven