CC.T 09T308 HB7035-1

Art.-nr.: 260152 HB7035-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    72,86  DKK / styk
  • fra 10 styk
    60,72  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
749 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T308
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7035-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse meget afbrudt
    Spånbryder SM
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 320 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260152 HB7035-1
    EAN/GTIN 4045197873750
    Producentnummer 260152 HB7035-1

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven