Borestænger HM 16/09 mm

Art.-nr.: 260016 16/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E16R SCLCR/L09
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 18 mm
Midterforskydning L3 10 mm
Spændehøjde L2 15,5 mm
Hovedlængde L1 16 mm
Samlet længde L 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260016 16/09
EAN/GTIN 4045197651839
Producentnummer 260016 16/09

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven