{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCGT 09T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7310 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | AM | |
Tolerance | G | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 350 m/min - 600 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260150 HB7310 | |
EAN/GTIN | 4045197668035 | |
Producentnummer | 260150 HB7310 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CC.T 09T304, Type: HB7310
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.365 styk på lager
Fra
1
stk.
116,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
96,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.560 styk på lager
Fra
1
stk.
105,49 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
87,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Type | HB7310 | HU7310 |
Spånbryder | AM | AM |
Primær anvendelse | N | N |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 350 m/min - 600 m/min | 350 m/min - 600 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |
Tolerance | G | G |