{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7140-2 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | sterk onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 200 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260150 HB7140-2 | |
EAN/GTIN | 4067263315568 | |
Producentnummer | 260150 HB7140-2 |