{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Plattestørrelse | 3 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 8×D | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E05H SCLCR/L03 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 0301.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 6 mm | |
Midterforskydning L3 | 3 mm | |
Spændehøjde L2 | 4,8 mm | |
Hovedlængde L1 | 10 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 19 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260016 5/03 | |
EAN/GTIN | 4045197651785 | |
Producentnummer | 260016 5/03 |