CCMT 09T304 IC807

Art.-nr.: 260170 IC807
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie ISOTURN
    ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T304
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type IC807
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse let afbrudt
    Spånbryder M3P
    Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
    Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 245 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
    Producentbetegnelse CCMT 09T304-M3P IC807
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260170 IC807
    EAN/GTIN 7291075424362
    Producentnummer 3359030

    Betegnelse

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven