{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | IC807 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | M3M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 80 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | CCMT 09T304-M3M IC807 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260171 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075423877 | |
Producentnummer | 3359002 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T304, Type: IC807
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
84,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.022 styk på lager
Fra
1
stk.
72,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
60,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
888 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.038 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 | 2 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt | let afbrudt. | kontinuerlig | let afbrudt. |
Type | IC807 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 80 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |