{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | IC807 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | M3P | |
Skæredybde ap | 0,8 mm - 3 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 245 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | DCMT 11T304-M3P IC807 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260510 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075485882 | |
Producentnummer | 3320687 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
DCMT 11T304, Type: IC807
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
94,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.797 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.862 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.230 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.183 styk på lager
52,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt | let afbrudt. | kontinuerlig | meget afbrudt | let afbrudt. |
Spånbryder | M3P | SM | SM | SM | PM |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |