{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | IC807 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | F3M | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,06 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 80 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | CCMT 09T304-F3M IC807 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260103 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075350999 | |
Producentnummer | 3358952 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CCMT 09T304, Type: IC807
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
75,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.051 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Type | IC807 | HB7120-1 |
Spånbryder | F3M | VS |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 80 m/min | 90 m/min - 290 m/min |