WNGP 040304L-F2P IC530N Dobbeltsidet trigon-indsats til finbearbejdning af legeret stål

Art.-nr.: 6723731
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6723731
EAN/GTIN 7291075348712
Producentnummer 6723731
L-nummer L23950 995

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/boring, spåndanner F2P, hjørneradius (RE) 0,4 mm, retning (HAND) venstre hånd, skærlængde (L) 4,35 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærtykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer F2P
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 4,35 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,3 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven