E20S SWLNR-04 Borestænger til dobbeltsidede WNGP 0403 -Trigon-platter til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 6989906
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6989906
    EAN/GTIN 7291075349009
    Producentnummer 6989906
    L-nummer L23990 258

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Dmin afstik 22 mm, total længde (OAL) 250 mm, skafthøjde (H) 18 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionsbredde (WF) 11 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNGP 040302L-F2M
    • Dmin afstivning 22 mm
    • Samlet længde (OAL) 250 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -10 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -10 grader
    • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 36 mm
    • Skafthøjde (H) 18 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven