• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

WNGP 040308L-F2M IC908 Dobbeltsidet trigon-vendeplade til finbearbejdning af rustfrit stål

Art.-nr.: 6888910
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6888910
EAN/GTIN 7291075348637
Producentnummer 6888910
L-nummer L23950 582

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, spåndanner F2M, hjørneradius (RE) 0,8 mm, retning (HAND) venstre hånd, skærlængde (L) 4,35 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærtykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer F2M
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 4,35 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,3 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven