E16R SWLNR-04 Borestænger til dobbeltsidede WNGP 0403 -Trigon-platter til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 6888929
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6888929
EAN/GTIN 7291075348910
Producentnummer 6888929
L-nummer L23990 241

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstik 18 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 9 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNGP 040302L-F2M
  • Dmin afstivning 18 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -10 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -11 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 32 mm
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven