CCGT 04T104-F1P IC908 Rombisk 80° vendeskær med positiv flanke til finbearbejdning af stål

Art.-nr.: 6837457
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6837457
EAN/GTIN 7291075348491
Producentnummer 6837457
L-nummer L23950 265

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner F1P, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 4,4 mm, diameter indercirkel (IC) 4,37 mm, skærepladetykkelse (S) 1,79 mm

Egenskab:

  • Spanformer F1P
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 10 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 4,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 4,37 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 1,79 mm
  • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven