A07G SCLCL-04 Borestænger med skruespænde til rombeformede 80° skær med 7° frigangsvinkel til minimum borediameter 5 mm

Art.-nr.: 6862234
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6862234
EAN/GTIN 7291075064759
Producentnummer 6862234
L-nummer L23990 184

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm, Dmin afstikning 8 mm, total længde (OAL) 90 mm, skafthøjde (H) 6,8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 4 mm
  • Dmin afstivning 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -11 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 11 mm
  • Skafthøjde (H) 6,8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven