A06G SCLCR-04 Borestænger med skruespænde til rombeformede 80° skær med 7° frigangsvinkel til minimum borediameter 5 mm

Art.-nr.: 6862227
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6862227
EAN/GTIN 7291075064742
Producentnummer 6862227
L-nummer L23990 182

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, Dmin afstikning 7 mm, total længde (OAL) 90 mm, skafthøjde (H) 5,8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 3,5 mm
  • Dmin afstivning 7 mm
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -13 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 10 mm
  • Skafthøjde (H) 5,8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven