{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 30 mm | |
Nøglelængde L | 403 mm | |
Kæbebredde b | 62,4 mm | |
Kæbehøjde h1 | 11,4 mm | |
Ringhøjde h2 | 16,6 mm | |
Ring-⌀D | 59,7 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgler |
Artikelnummer | 614805 30 | |
EAN/GTIN | 4062406649678 | |
Producentnummer | 614805 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
557 styk på lager
244,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
311,41 DKK
181,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
671,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.471 styk på lager
326,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Ring-⌀D | 59,7 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Nøglelængde L | 403 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Nøglestørrelse | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Antal tænder | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kæbebredde b | 62,4 mm | 65 mm | 65 mm | 63,1 mm |
Kæbehøjde h1 | 11,4 mm | 13,8 mm | 13,8 mm | 8,9 mm |