{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 24 mm | |
Nøglelængde L | 313 mm | |
Kæbebredde b | 51,4 mm | |
Kæbehøjde h1 | 10 mm | |
Ringhøjde h2 | 14,5 mm | |
Ring-⌀D | 46,9 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgler |
Artikelnummer | 614805 24 | |
EAN/GTIN | 4062406649654 | |
Producentnummer | 614805 24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle 24 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.968 styk på lager
181,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.213 styk på lager
230,95 DKK
76,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.460 styk på lager
394,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.354 styk på lager
242,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Ring-⌀D | 46,9 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
Nøglelængde L | 313 | 325 | 325 | 325 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Antal tænder | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kæbebredde b | 51,4 | 50,8 | 50,8 | 51,6 |
Kæbehøjde h1 | 10 | 10,2 | 10,2 | 7,8 |
Produkttype | Skruenøgler | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |