{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 24 mm | |
Nøglelængde L | 325 mm | |
Kæbebredde b | 50,8 mm | |
Kæbehøjde h1 | 10,2 mm | |
Ringhøjde h2 | 14,5 mm | |
Ring-⌀D | 47,1 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614820 24 | |
EAN/GTIN | 4045197553263 | |
Producentnummer | 614820 24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 24mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.040 styk på lager
394,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.510 styk på lager
230,95 DKK
73,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.608 styk på lager
181,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.708 styk på lager
242,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader |
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet | forkromet |
Nøglelængde L | 325 mm | 325 mm | 313 mm | 325 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Ringhøjde h2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,7 mm |
Kæbehøjde h1 | 10,2 mm | 10,2 mm | 10 mm | 7,8 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgler | Skruenøgle |