{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 21 mm | |
Nøglelængde L | 286 mm | |
Kæbebredde b | 45,7 mm | |
Kæbehøjde h1 | 9,6 mm | |
Ringhøjde h2 | 13 mm | |
Ring-⌀D | 42 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614820 21 | |
EAN/GTIN | 4045197553249 | |
Producentnummer | 614820 21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 21mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
340,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
757 styk på lager
187,74 DKK
64,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager
146,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
196,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader |
Nøglelængde L | 286 mm | 286 mm | 273 mm | 286 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Kæbebredde b | 45,7 mm | 45,7 mm | 46,4 mm | 46,7 mm |
Ringhøjde h2 | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Kæbehøjde h1 | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgler | Skruenøgle |