{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 11 mm | |
Nøglelængde L | 168 mm | |
Kæbebredde b | 24 mm | |
Kæbehøjde h1 | 5,3 mm | |
Ringhøjde h2 | 8,3 mm | |
Ring-⌀D | 22,5 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614820 11 | |
EAN/GTIN | 4045197218766 | |
Producentnummer | 614820 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet 11 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
894 styk på lager
162,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.152 styk på lager
96,10 DKK
28,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
318 styk på lager
160,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
97,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
666 styk på lager
100,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Vinkel til fornyet greb | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nøglelængde L | 168 | 168 | 168 | 99 | 168 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Ringhøjde h2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,7 |
Kæbehøjde h1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |