Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 32mm

Art.-nr.: 614820 32
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 32 mm
Nøglelængde L 425 mm
Kæbebredde b 65 mm
Kæbehøjde h1 13,8 mm
Ringhøjde h2 17 mm
Ring-⌀D 60 mm
Ringstilling 15 grader
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614820 32
EAN/GTIN 4045197553294
Producentnummer 614820 32

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven