{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Nøglelængde L | 239 mm | |
Kæbebredde b | 38,6 mm | |
Kæbehøjde h1 | 8,1 mm | |
Ringhøjde h2 | 11,2 mm | |
Ring-⌀D | 33,4 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614820 18 | |
EAN/GTIN | 4045197218834 | |
Producentnummer | 614820 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.094 styk på lager
227,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.710 styk på lager
134,10 DKK
43,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
675 styk på lager
218,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
137,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.589 styk på lager
141,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | forkromet |
Ring-⌀D | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Nøglelængde L | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 130 mm | 239 mm |
Nøglestørrelse | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Ringhøjde h2 | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |