{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Nøglelængde L | 239 mm | |
Kæbebredde b | 38,6 mm | |
Kæbehøjde h1 | 8,1 mm | |
Ringhøjde h2 | 11,2 mm | |
Ring-⌀D | 33,4 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614812 18 | |
EAN/GTIN | 4045197160461 | |
Producentnummer | 614812 18 |