{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 13 mm | |
Nøglelængde L | 180 mm | |
Kæbebredde b | 27,1 mm | |
Kæbehøjde h1 | 6 mm | |
Ringhøjde h2 | 9,3 mm | |
Ring-⌀D | 25,5 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614812 13 | |
EAN/GTIN | 4045197160416 | |
Producentnummer | 614812 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle med svinghoved 13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.215 styk på lager
172,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13.666 styk på lager
103,93 DKK
42,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
471 styk på lager
108,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.241 styk på lager
167,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12.124 styk på lager
109,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vinkel til fornyet greb | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | forkromet |
Ring-⌀D | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Ringhøjde h2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 |
Kæbehøjde h1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,3 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |