{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Nøglelængde L | 174 mm | |
Kæbebredde b | 25,9 mm | |
Kæbehøjde h1 | 5,8 mm | |
Ringhøjde h2 | 8,7 mm | |
Ring-⌀D | 23,7 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614812 12 | |
EAN/GTIN | 4045197160409 | |
Producentnummer | 614812 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle/skralderingsnøgle med svinghoved 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager
167,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.409 styk på lager
99,83 DKK
42,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
102,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.156 styk på lager
166,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.260 styk på lager
104,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader |
Nøglelængde L | 174 mm | 174 mm | 105 mm | 174 mm | 174 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Kæbebredde b | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,6 mm |
Ringhøjde h2 | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 9,2 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |