{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Nøglelængde L | 174 mm | |
Kæbebredde b | 25,9 mm | |
Kæbehøjde h1 | 5,8 mm | |
Ringhøjde h2 | 8,7 mm | |
Ring-⌀D | 23,7 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614820 12 | |
EAN/GTIN | 4045197218773 | |
Producentnummer | 614820 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.129 styk på lager
166,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.352 styk på lager
99,83 DKK
42,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager
167,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
102,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.161 styk på lager
104,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader |
Nøglelængde L | 174 mm | 174 mm | 174 mm | 105 mm | 174 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Kæbebredde b | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,6 mm |
Ringhøjde h2 | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 9,2 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |