{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Nøglelængde L | 105 mm | |
Kæbebredde b | 25,9 mm | |
Kæbehøjde h1 | 5,8 mm | |
Ringhøjde h2 | 8,7 mm | |
Ring-⌀D | 23,7 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614816 12 | |
EAN/GTIN | 4045197198952 | |
Producentnummer | 614816 12 |